NAR-C16C-GR イタリア製 NALDI フォリオ リラックスチェアー タカショー 63583679

※使用例

NAR-C16C-GR イタリア製 NALDI フォリオ リラックスチェアー タカショー 63583679
NAR-C16C-GR イタリア製 NALDI フォリオ リラックスチェアー タカショー 63583679
NAR-C16C-GR イタリア製 NALDI フォリオ リラックスチェアー タカショー 63583679
NAR-C16C-GR イタリア製 NALDI フォリオ リラックスチェアー タカショー 63583679
NAR-C16C-GR イタリア製 NALDI フォリオ リラックスチェアー タカショー 63583679

イタリア製 NALDI フォリオ リラックスチェアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
グリーン
内容量1脚注文コード63583679品番NAR-C16C-GR
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥46,068
販売価格(税別)
41,880

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのリラックスチェアー。
リクライニング機能付きで、背もたれの角度を2段階に調節できます。丸みのある柔らかなデザインがおしゃれな空間を演出。お気に入りのドリンクを飲んだり本を読んだりと、自分の時間をゆったりと過ごすために最適なチェアーです。

材質ガラス繊維強化ポリプロピレン質量(kg)8.2グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×810~925×1130~1065寸法SH(mm)450スタッキング重ね置き可:8脚まで
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき18,000/税込19,800
離島数量1につき24,000/税込26,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする