NAR-C07TB トリル アームチェアー タカショー 63583724

 

NAR-C07TB トリル アームチェアー タカショー 63583724
NAR-C07TB トリル アームチェアー タカショー 63583724

トリル アームチェアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ティールブルー
内容量1脚注文コード63583724品番NAR-C07TB
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのアームチェアー。すっきりとミニマルでプレーンなデザインに、イタリアならではの美しいカラーリングが特徴。アームが座面より一回り外に設計され、ゆったりと腰掛けられるようデザインされています。また100%リサイクル可能な素材でつくられており、サステナビリティに配慮した製品です。

材質ガラス繊維強化ポリプロピレン質量(kg)4.7ティールブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×535×825寸法SH(mm)450スタッキング重ね置き可:6脚まで
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1につき13,500/税込14,850
離島数量1につき18,000/税込19,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする