NAR-HC09GR イタリア製 NALDI ファーロ ハイチェアー タカショー 63583819

イタリア製 NALDI ファーロ ハイチェアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
グリーン
内容量1脚注文コード63583819品番NAR-HC09GR
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのハイチェアー。モダンなデザインはカウンターやハイテーブルに合わせるだけで、一気にお洒落なカフェ空間に。屋外でも使えるめずらしいハイチェアーです。全面水洗い可能なFRP(ガラス繊維強化プラスチック)製で、お手入れも簡単。

材質ガラス繊維強化ポリプロピレン質量(kg)4.1グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×510×970寸法SH(mm)730スタッキング重ね置き可:4脚まで
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
離島数量1につき14,000/税込15,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする