曜日別特売
NE-P-L Neonカラー4kg セット SHOW UP 63586768

NE-P-L Neonカラー4kg セット SHOW UP 63586768
NE-P-L Neonカラー4kg セット SHOW UP 63586768
NE-P-L Neonカラー4kg セット SHOW UP 63586768
NE-P-L Neonカラー4kg セット SHOW UP 63586768
NE-P-L Neonカラー4kg セット SHOW UP 63586768

Neonカラー4kg セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ピンク
内容量1セット注文コード63586768品番NE-P-L
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。

用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
セット内容主剤3.4kg、硬化剤600gピンク品名ピンク 4000主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.28MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする