SHOW UP
Neon カラー1kgセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ライムグリーン
グリーン
ライムグリーン
イエロー
オレンジ
ピンク
ブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
63586978
品番
NE-LG
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
セット内容
主剤850g、硬化剤150g
色
ライムグリーン
品名
ライムグリーン
主な用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.28MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
商品説明動画
参考になった