DMK15LEWE2F200L ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口150cm SUNWAVE(LIXIL) 63586986

※画像は左シンクです。仕様等はイメージとなります。

DMK15LEWE2F200L ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口150cm SUNWAVE(LIXIL) 63586986
DMK15LEWE2F200L ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口150cm SUNWAVE(LIXIL) 63586986
DMK15LEWE2F200L ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口150cm SUNWAVE(LIXIL) 63586986
DMK15LEWE2F200L ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口150cm SUNWAVE(LIXIL) 63586986
DMK15LEWE2F200L ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口150cm SUNWAVE(LIXIL) 63586986

ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口150cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可着日指定地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
シンク位置左勝手
加熱方法IHヒーター200V
適合地域寒冷地
内容量1台注文コード63586986品番DMK15LEWE2F200L
参考基準価格(税別)¥315,500販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
間口(mm)1500加熱方法IHヒーター200V適合地域寒冷地シンク位置左勝手水栓金具シングルレバー水栓(E)
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする