KFB-C009 庭座 ダブルソファ クッション付 タカショー 63587328

KFB-C009 庭座 ダブルソファ クッション付 タカショー 63587328
KFB-C009 庭座 ダブルソファ クッション付 タカショー 63587328
KFB-C009 庭座 ダブルソファ クッション付 タカショー 63587328
KFB-C009 庭座 ダブルソファ クッション付 タカショー 63587328
KFB-C009 庭座 ダブルソファ クッション付 タカショー 63587328
KFB-C009 庭座 ダブルソファ クッション付 タカショー 63587328

庭座 ダブルソファ クッション付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード63587328品番KFB-C009
参考基準価格(税別)¥236,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

落ち着いた和の雰囲気とモダンなデザインが融合した庭座(にわざ)シリーズのソファ。優雅なフォルムとラタンの優しい表情が、日本の庭に静かに溶け込みます。広い座面にゆったりと座れ、くつろぎと開放感が味わえる空間に。人工ラタン製なので屋内だけでなく、屋外でもお使いいただけます。同シリーズのカフェテーブルとの組み合わせがおすすめです。

材質フレーム:アルミニウム/ラタン:ポリエチレン/クッション・シートパッド・カバー:ポリエステル/スポンジ:ポリウレタン質量(kg)13ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1360×660×670寸法SH(mm)310(クッション含まず)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき18,000/税込19,800
離島数量1につき24,000/税込26,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする