※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63587635
品番
PF2MC7102-F04-F
参考基準価格(税別)
¥32,010
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
●オプション1:M8コネクタ付リード線付(3m)●単位仕様:単位切換機能付
ねじの種類
G
出力仕様
OUT1:PNP;OUT2:アナログ電流出力
配管口径
2024-01-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/min)
10~1000
校正証明書
なし