Tat45 合成紙たわし・ハーフ タツネ 63587714

 

Tat45 合成紙たわし・ハーフ タツネ 63587714
Tat45 合成紙たわし・ハーフ タツネ 63587714
Tat45 合成紙たわし・ハーフ タツネ 63587714

合成紙たわし・ハーフ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ベージュ
内容量1ロール(60枚)注文コード63587714品番Tat45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

要望の多かったハーフサイズがラインナップに加わりました。
ミシン目入りで1枚ずつ切り離して使え、汚れが気になったらサッと交換。
お家でもアウトドアシーンでもいつでも衛生的にご使用頂けます。
破れにくく繰り返し使えるので経済的。
シンクやサッシなどのお掃除にもおすすめです。

用途
・アウトドアツールとして。
・BBQの洗い物を洗う際に。
・キッチンでこびり付いてしまった汚れを落とす際に。
・浴室での擦り洗いに。
・ペット用品、食器類の洗浄に。
材質ポリプロピレン、合成高分子繊維、その他ベージュ区分新品質量(g)約105(包装込)寸法(cm)11×20※1枚あたり繰り返し・詰め替え対応
注意
※・熱いものをこする際にはやけどにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする