尾上製作所
バケツ手桶型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63587739
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
インテリアやガーデンニングにも使える手桶タイプのトタンバケツ。
持ち手は90度に折り畳み可能、止め具のナットとネジを締めれば固定も可能です。
金属製なので紫外線劣化しないので長くお使い頂けます。
用途
・家庭園芸、ガーデニングのバケツとして。
・花火の消化バケツとして。
・お墓参りの桶として。
・お部屋の収納用品として。
材質
亜鉛鉄板
色
シルバー
サイズ
6L
区分
新品
質量(g)
約530
容量(L)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.5×31×42.5(口径21.5×底辺17×高さ23.5)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用用途以外の使い方はお控えください。