- イラスト入バケツ 尾上製作所 63587775

- イラスト入バケツ 尾上製作所 63587775
- イラスト入バケツ 尾上製作所 63587775
- イラスト入バケツ 尾上製作所 63587775

イラスト入バケツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(L)6
ブラック
内容量1個注文コード63587775品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

無骨なバケツにイラストをあしらったありそうでなかったデザイン「バケツ」。
園芸用品やアウトドア用品、掃除用品と一緒に使うバケツとしておススメです。
室内の収納用品のアクセントとしても味のあるテイストを演出します。

用途
・家庭園芸のバケツとして。
・アウトドアのツール収納として、または水汲みとして。
・花火の消化バケツとして。
・お部屋の収納用品として。
材質亜鉛鉄板ブラック区分新品質量(g)約540容量(L)6サイズ(号)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×23(口径25.8×底辺16.7×高さ19.6)繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用用途以外の使い方はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする