大阪ケミカル
ハミルトンマイクロシリンジ 702N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
63594223
品番
80400
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
精度誤差:±1%以内
再現精度:±1%以内
800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様
針固定タイプ 標準型 PT-2
スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。
針先
PT2:22°カット
PT3:90°カット
PT5:横穴タイプ
N:固定針タイプ
RN:交換針タイプ(ねじ込み式)
LT:交換針タイプ(すりガラス式)
SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式
702N
容量(μL)
25
針ゲージ
22S