曜日別特売
VBMT 16 04 04-PMC 35°菱形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック 63595764

3D画像

VBMT 16 04 04-PMC 35°菱形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック 63595764
VBMT 16 04 04-PMC 35°菱形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック 63595764

35°菱形ポジチップ コロターン107 4415

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
コーナーR(mm)0.3969
切刃長さ(mm)16.2063
内容量1箱(10個)注文コード63595764品番VBMT 16 04 04-PMC
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
一般旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
連続から軽断続加工用。
中切削
被削材PK切刃長さ(mm)16.2063勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬材種4415内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする