3D画像
サンドビック
35°菱形ポジチップ コロターン107 4415
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
コーナーR(mm)
0.7938
0.7938
0.3969
切刃長さ(mm)
15.8063
10.2709
16.2063
15.8063
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63595780
品番
VBMT 16 04 08-PMC
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途
一般旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
連続から軽断続加工用。
中切削
被削材
PK
切刃長さ(mm)
15.8063
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
材種
4415
内接円径(mm)
9.525