曜日別特売
TR-DC1312-M 55°菱形ポジチップ コロターンTR 4415 サンドビック 63597164

3D画像

TR-DC1312-M 55°菱形ポジチップ コロターンTR 4415 サンドビック 63597164
TR-DC1312-M 55°菱形ポジチップ コロターンTR 4415 サンドビック 63597164

55°菱形ポジチップ コロターンTR 4415

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)1.1906注文コード63597164品番TR-DC1312-M
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。

用途
鋼用。
旋削加工用
中切削
被削材PK切刃長さ(mm)11.8勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)5.525コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種4415内接円径(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする