曜日別特売
TNGA160404S01525H 三角形ネガチップ T-Max P 7115 サンドビック 63597216

3D画像

TNGA160404S01525H 三角形ネガチップ T-Max P 7115 サンドビック 63597216
TNGA160404S01525H 三角形ネガチップ T-Max P 7115 サンドビック 63597216

三角形ネガチップ T-Max P 7115

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.4
切刃長さ(mm)2.79
内容量1箱(5個)注文コード63597216品番TNGA160404S01525H
参考基準価格(税別)¥110,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
仕上げ
被削材H切刃長さ(mm)2.79勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.4母材CBN材種7115内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする