3D画像
サンドビック
T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
11.5
材種
6060
注文コード
63597338
品番
SNGN 12 07 12T01020
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材種・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
切刃長さ(mm)
11.5
被削材
S
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
7.9375
コーナーR(mm)
1.1906
母材
セラミック
材種
6060
内接円径(mm)
12.7