3D画像
サンドビック
正方形ネガチップ T-Max P 4305
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
63597374
品番
SNMG 25 09 24-HM
参考基準価格(税別)
¥48,750
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
高い切りくず排出量が求められる加工に最適です。
用途
一般旋削鋼加工用。
連続加工用。
中切削
被削材
PK
切刃長さ(mm)
23
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
2.38125
母材
超硬
材種
4305
内接円径(mm)
25.4