曜日別特売
6mm×200m(グリーン) ポリエチレンロープ 愛和産業 63597407

ポリエチレンロープ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(200m)
直径(Φmm)6
グリーン
質量(kg/巻)約3.3
内容量1巻(200m)注文コード63597407品番6mm×200m(グリーン)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

軽量で紫外線にも比較的強いポリエチレンロープ。
大巻・カラーバリエーション豊富で様々な用途に使用できます。
甘打なのでミシン加工にも使用できます。

用途
カゴの手棒・貝類耳吊用・色別選別用ロープ・陸上ネット周囲補強用・その他多目的用
形状ロープ巻グリーン直径(Φmm)6長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応質量(kg/巻)約3.3ひも・糸種類ロープ
注意
※製造上、ヤーンつなぎが入る場合がございます。
※屋外での長期使用の場合、紫外線による経年劣化で褪色する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63597398
2022-12-18
用途: 通行規制のローピング

迅速な対応で良かったです。
耐久性は使用してみないとわかりませんが丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする