SNMM 25 09 24-HR 正方形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック 63597469

3D画像

SNMM 25 09 24-HR 正方形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック 63597469
SNMM 25 09 24-HR 正方形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック 63597469

正方形ネガチップ T-Max P 4425

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)23注文コード63597469品番SNMM 25 09 24-HR
参考基準価格(税別)¥99,200販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
被削材PK切刃長さ(mm)23勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)9.525コーナーR(mm)2.38125母材超硬材種4425内接円径(mm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする