PEX10CT-25F カポリツインW10Ax2 オンダ製作所 63620445

PEX10CT-25F カポリツインW10Ax2 オンダ製作所 63620445
PEX10CT-25F カポリツインW10Ax2 オンダ製作所 63620445
PEX10CT-25F カポリツインW10Ax2 オンダ製作所 63620445

カポリツインW10Ax2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)25
内容量1個注文コード63620445品番PEX10CT-25F
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管です。

長さ(m)25サイズ10A×2使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする