PEX10CT-100F カポリツインW10Ax2 オンダ製作所 63620488

PEX10CT-100F カポリツインW10Ax2 オンダ製作所 63620488
PEX10CT-100F カポリツインW10Ax2 オンダ製作所 63620488
PEX10CT-100F カポリツインW10Ax2 オンダ製作所 63620488

カポリツインW10Ax2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)100
内容量1個注文コード63620488品番PEX10CT-100F
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管です。

長さ(m)100サイズ10A×2使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする