PEX10CT-PU10-50F カポリツインW耐候性被覆付10Ax2 オンダ製作所 63620628

PEX10CT-PU10-50F カポリツインW耐候性被覆付10Ax2 オンダ製作所 63620628
PEX10CT-PU10-50F カポリツインW耐候性被覆付10Ax2 オンダ製作所 63620628
PEX10CT-PU10-50F カポリツインW耐候性被覆付10Ax2 オンダ製作所 63620628

カポリツインW耐候性被覆付10Ax2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)50
内容量1個注文コード63620628品番PEX10CT-PU10-50F
参考基準価格(税別)¥73,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

カポリツインWの耐候性被覆付です。
被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。

長さ(m)50サイズ10A×2使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
注意
※被覆材の端面及びパイプには直射日光は当たらないよう遮光処理を施して下さい。
※耐候性をUPさせた被覆材ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする