INAX(LIXIL)
一体型シャワートイレ プレアスLSタイプ 床排水(200mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
着日指定
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
BN8(オフホワイト)
BB7(ブルーグレー)
BN8(オフホワイト)
BW1(ピュアホワイト)
LR8(ピンク)
機能
フルオート便座・フルオート便器洗浄・温風乾燥
フルオート便座・フルオート便器洗浄・温風乾燥
フルオート便座・フルオート便器洗浄・温風乾燥
フルオート便器洗浄
フルオート便器洗浄・温風乾燥
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
63626387
品番
YBC-CL10SU+DT-CL116AU/BN8
参考基準価格(税別)
¥343,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
流線的なデザインでカジュアルな空間を演出、キレイ機能も搭載したプレアスシリーズ
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら
】
グリーン購入法
適合
適合地域
一般地
機能
フルオート便座・フルオート便器洗浄・温風乾燥
タイプ
手洗無し
色
BN8(オフホワイト)
排水方式
床排水200mm
仕様
グレード6・壁リモコン
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,939
/
税込
¥
4,333
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません