※寸法図
グリーンクロス
ポリエチレン袋 厚み0.02
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット(2000枚)
1セット(4000枚)
1セット(2000枚)
1セット(1000枚)
1セット(500枚)
幅(mm)
205
100
115
125
140
150
165
180
190
205
230
255
280
305
320
355
400
450
540
620
高さ(mm)
270
270
270
315
150
200
250
300
360
170
230
350
310
320
410
330
400
430
500
460
550
650
770
860
全36種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000枚)
注文コード
63631393
品番
2000枚 205幅x長さ270mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み
業務用として大ロットでご用意しております。
焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
用途
様々な商品の梱包袋として
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
205
高さ(mm)
270
適合規格
ポジティブリスト製品適合
質量(kg)
2.3
入数(枚)
2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません