※寸法図
グリーンクロス
ポリエチレン袋 厚み0.03
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット(1000枚)
1セット(10000枚)
1セット(5000枚)
1セット(4000枚)
1セット(2000枚)
1セット(1000枚)
1セット(500枚)
1セット(200枚)
幅(mm)
260
260
260
50
65
75
90
100
115
130
140
150
165
180
190
200
230
280
300
330
355
450
520
650
760
1000
高さ(mm)
330
330
330
370
400
60
90
150
220
125
100
180
200
800
170
250
230
280
300
260
310
325
320
350
390
450
380
670
630
700
900
1050
全46種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
63631935
品番
1000枚 260幅x長さ330mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み
業務用として大ロットでご用意しております。
焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
用途
様々な商品の梱包袋として
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
260
高さ(mm)
330
適合規格
ポジティブリスト製品適合
質量(kg)
3
入数(枚)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません