曜日別特売
2000枚 75幅x長さ90mm ポリエチレン袋 厚み0.05 グリーンクロス 63632407

※寸法図

2000枚 75幅x長さ90mm ポリエチレン袋 厚み0.05 グリーンクロス 63632407
2000枚 75幅x長さ90mm ポリエチレン袋 厚み0.05 グリーンクロス 63632407

ポリエチレン袋 厚み0.05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(2000枚)
幅(mm)75
高さ(mm)90
内容量1セット(2000枚)注文コード63632407品番2000枚 75幅x長さ90mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み
業務用として大ロットでご用意しております。
焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。

用途様々な商品の梱包袋として材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05幅(mm)75高さ(mm)90適合規格ポジティブリスト製品適合質量(kg)1.1入数(枚)2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする