※寸法図
グリーンクロス
ポリエチレン袋 厚み0.05
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット(2000枚)
1セット(2000枚)
1セット(1000枚)
1セット(500枚)
1セット(200枚)
幅(mm)
90
65
75
90
100
115
125
140
150
165
180
205
215
230
255
280
330
355
380
760
850
高さ(mm)
170
150
90
170
200
250
280
310
320
270
330
350
370
450
500
900
1000
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000枚)
注文コード
63632416
品番
2000枚 90幅x長さ170mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み
業務用として大ロットでご用意しております。
焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
用途
様々な商品の梱包袋として
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
90
高さ(mm)
170
適合規格
ポジティブリスト製品適合
質量(kg)
2.6
入数(枚)
2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません