※寸法図
グリーンクロス
ポリエチレン袋 厚み0.06
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット(200枚)
1セット(2000枚)
1セット(1000枚)
1セット(500枚)
1セット(200枚)
1セット(100枚)
幅(mm)
650
80
90
100
125
140
150
165
180
205
230
255
280
305
400
470
500
650
1000
高さ(mm)
800
120
160
175
200
250
230
280
310
300
270
400
450
500
670
900
800
1200
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
63632888
品番
200枚 650幅x長さ800mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み
業務用として大ロットでご用意しております。
焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
用途
様々な商品の梱包袋として
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
650
高さ(mm)
800
適合規格
ポジティブリスト製品適合
質量(kg)
11.1
入数(枚)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません