FC40-3020 フィッツケース TENMA(天馬) 63633135

FC40-3020 フィッツケース TENMA(天馬) 63633135
FC40-3020 フィッツケース TENMA(天馬) 63633135

フィッツケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(18個)
寸法(cm)30×40×20
内容量1セット(18個)注文コード63633135品番FC40-3020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質
引出、外枠、天板:PP
補強板:アルミニウム
グレー質量(g)1400耐荷重(kg)天板5/引出内3寸法(cm)30×40×20
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする