曜日別特売
500枚 205幅x長さ300mm ポリエチレン袋 厚み0.1 グリーンクロス 63633168

※寸法図

500枚 205幅x長さ300mm ポリエチレン袋 厚み0.1 グリーンクロス 63633168
500枚 205幅x長さ300mm ポリエチレン袋 厚み0.1 グリーンクロス 63633168

ポリエチレン袋 厚み0.1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(500枚)
幅(mm)205
205
180
75
90
100
125
150
165
215
230
255
280
300
320
380
400
470
500
550
650
760
900
950
1000
高さ(mm)300
300
130
170
200
250
280
350
400
410
460
450
500
600
670
800
900
850
950
1000
1600
1300
内容量1セット(500枚)注文コード63633168品番500枚 205幅x長さ300mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み
業務用として大ロットでご用意しております。
焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。

用途
様々な商品の梱包袋として、また厚めの素材は食品等にも適しています。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1幅(mm)205高さ(mm)300適合規格ポジティブリスト製品適合質量(kg)5.5入数(枚)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする