※寸法図
グリーンクロス
ポリエチレン袋 厚み0.1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット(500枚)
1セット(1000枚)
1セット(500枚)
1セット(200枚)
1セット(100枚)
1セット(50枚)
幅(mm)
280
280
280
75
90
100
125
150
165
180
205
215
230
255
300
320
380
400
470
500
550
650
760
900
950
1000
高さ(mm)
410
410
410
130
170
200
250
300
280
350
400
460
450
500
600
670
800
900
850
950
1000
1600
1300
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(500枚)
注文コード
63633213
品番
500枚 280幅x長さ410mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み
業務用として大ロットでご用意しております。
焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
用途
様々な商品の梱包袋として、また厚めの素材は食品等にも適しています。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.1
幅(mm)
280
高さ(mm)
410
適合規格
ポジティブリスト製品適合
質量(kg)
10.7
入数(枚)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません