WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 樹脂素材
WAKI(和気産業)の ウレタン
低反発ウレタンスポンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63633257
品番
PUF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
衝撃吸収性のあるウレタンスポンジです。
断熱材、クッション材としてお使いください。
用途
断熱材、クッション材としてお使いください。
材質
低反発ウレタン
幅(mm)
450
厚さ(mm)
10
長さ(m)
1
注意
※サイズ表記と実寸に±10%以内の誤差があります。
※でき絶縁には使用できません。
※材質の特性上劣化と共に縮みが発生します。定期的に確認し交換するようにしてください。
※燃焼した場合、一酸化炭素・スス等の有毒ガスは発生する危険があるため、絶対に燃やさないでください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長