6.0mm エステルスパン金剛打ロープ 愛和産業 63633764

エステルスパン金剛打ロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
太さ(mm)6
質量(kg/巻)約5.0
巻種類ロープ巻
内容量1巻注文コード63633764品番6.0mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高品質ポリエステル紡績糸使用の12打(金剛打)ロープです。
耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。

用途テントシートの張込・旗ポスターの固定など1巻長さ(m)300巻種類ロープ巻太さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応質量(kg/巻)約5.0ひも・糸種類ロープ
注意
※製造上、途中に原糸のつなぎがある場合がございます。
※吊下用・命綱としてはご利用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする