曜日別特売
JSS4-4 樹脂製設備用支持桟 日動電工 63634909

樹脂製設備用支持桟

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
種類40×30
内容量1セット(50個)注文コード63634909品番JSS4-4
参考基準価格(税別)¥25,750販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質発泡スチレン寸法(mm)40×30×400種類40×30寸法H(mm)40熱伝導率(W/mk)0.0508
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする