曜日別特売

サドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(20個)
適合管16
内容量1セット(20個)注文コード63635207品番S16DHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
適合管16材質硬質塩化ビニルダークブルー寸法D(Φmm)22寸法L(mm)65寸法P(mm)45寸法W(mm)20寸法d(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする