EMEET
EMEET SmartCam C960 Black
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63637009
品番
C960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
1080P HD 200万画素パソコンカメラ。WEBカメラ 1080P HD高画質。
色
ブラック
角度(°)
【WEBカメラ_広角】90
インターフェース
USB
画素数
200万画素