曜日別特売
BPK-125 バイオマスプラスチック10%配合ゴミ袋 サンキョウプラテック 63637465

バイオマスプラスチック10%配合ゴミ袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)120
厚さ(mm)0.025
寸法(横×縦)(mm)1000×1200
内容量1冊(10枚)注文コード63637465品番BPK-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
容量(L)120半透明厚さ(mm)0.025材質HDPE+バイオプラ10%寸法(横×縦)(mm)1000×1200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63637447
2024-02-08
用途: シュレッダーゴミのゴミ袋
静岡県立浜松東高等学校教育・研究機関

薄いですが、破れることがなく、安いので割引のときに購入しています。バイオマス配合である点も重宝しています。

対象商品 : 63637413
2024-04-14
用途: 家庭ゴミ用に
卸売・小売業

安いのに、しっかりしていて使いやすいです。重宝しています。

対象商品 : 63637404
2022-09-06
用途: ゴミ袋

リーズナブルな価格ですが品質は十分でとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする