BPKC-43 バイオマスプラスチック10%配合容量表示入りポリ袋 サンキョウプラテック 63637474

バイオマスプラスチック10%配合容量表示入りポリ袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)45
厚さ(mm)0.02
寸法(横×縦)(mm)650×800
内容量1冊(10枚)注文コード63637474品番BPKC-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
容量(L)45白半透明厚さ(mm)0.02材質HDPE+バイオプラ10%寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 職場のゴミ箱に設置
その他業種

環境に配慮されているのと、容量が表記されているので、気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする