クロレラ工業
ベースワンペレット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63639697
品番
2kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
クロレラやアミノ酸副産発酵物などの有機物を配合し、発酵させた土づくり肥料です。
作物を育てる上でのベースをつくり、作物の安定生育に寄与します。
用途
畑・庭の栽培に
成分
窒素:2.5%、リン酸:5.0%、カリウム:1.0%
原材料
クロレラ、アミノ酸副産発酵物などの有機物