Panasonic(パナソニック)
マルチツール用 木材/金属 ブレード
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃幅(mm)
65
10
20
32
65
85
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63639906
品番
EZ9MD65SB
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
バイメタル
刃長(mm)
40
刃幅(mm)
65
主な用途
木材・石膏ボードの広い開口、釘・銅管切断
切断深さ(mm)
木材:40、樹脂:40、軟鋼・非鉄金属:1、鉄丸釘:〇
1インチ当たり山数
20