※本体
タマハシ
燕三条製ステンレス焚き火台(グリルセット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63640685
品番
UC-207
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
初心者でも焚き火が楽しめるアウトドアグッズ。設置は折りたたんだ本体を開いて、ロストルを差し込み地面に置くだけ。ステンレス製なので、錆びにくく長時間の使用にも変形しにくい焚き火大台です。
材質
本体・ロストル:18-8ステンレス、プレート:18-0ステンレス、グリルスタンド・グリル用ネット:スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)
使用時:380×510×310、収納時:430×440×45、開口:380×380
質量(g)
2600