曜日別特売
FIBP-16-SG フィルターインボトル・ポータブル HARIO 63640816

※商品

FIBP-16-SG フィルターインボトル・ポータブル HARIO 63640816
FIBP-16-SG フィルターインボトル・ポータブル HARIO 63640816
FIBP-16-SG フィルターインボトル・ポータブル HARIO 63640816
FIBP-16-SG フィルターインボトル・ポータブル HARIO 63640816

フィルターインボトル・ポータブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
スモーキーグリーン
内容量1個注文コード63640816品番FIBP-16-SG
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

茶こし付きなので、抹茶シェイカーやフィレーバーウォーター作りにも最適です。実用容量160mL。電子レンジ使用不可。食洗機可。

材質本体・飲み口/PCT樹脂 フィルター・キャップ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム寸法(mm)65×65×180スモーキーグリーン容量(mL)160質量(g)190アズワン品番64-9710-78商品タイプスクリュータイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする