KSTL-M-3006-OW スタッキング耐熱ガラスコンテナM 3個セット HARIO 63641184

※商品

KSTL-M-3006-OW スタッキング耐熱ガラスコンテナM 3個セット HARIO 63641184
KSTL-M-3006-OW スタッキング耐熱ガラスコンテナM 3個セット HARIO 63641184
KSTL-M-3006-OW スタッキング耐熱ガラスコンテナM 3個セット HARIO 63641184
KSTL-M-3006-OW スタッキング耐熱ガラスコンテナM 3個セット HARIO 63641184

スタッキング耐熱ガラスコンテナM 3個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63641184品番KSTL-M-3006-OW
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

調理してそのまま食卓へ。長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納。色々な料理の保存・調理に使える3個セットです。電子レンジ・食洗機使用可。(フタを外せばオーブン可)

材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン形状角形寸法(mm)143×139×62(2個)、270×145×62(1個)容量(mL)600、1400質量(g)1536電子レンジ対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする