曜日別特売
- ペットボトルクーラー リビング 63641254

※商品

- ペットボトルクーラー リビング 63641254
- ペットボトルクーラー リビング 63641254
- ペットボトルクーラー リビング 63641254

ペットボトルクーラー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
BL
内容量1個注文コード63641254品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

500ml・600mlペットボトルが入るペットボトルクーラー、保冷効果が抜群の真空二重構造、持ち運びに便利な取っ手つき、カラフルなデザインでとてもおしゃれ、アウトドアにも便利

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×8.5×20.5質量(g)294材質本体:ステンレス鋼、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、底部保護ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度180度)BL
注意
※ペットボトルの形状によっては入らない可能性もあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 夏 ペットボトル飲料の保冷
自動車・二輪車・自転車関連業

保冷機能には満足ですがキャップに問題ありです。ネジ山通りにスルスル入りますが、ゆるまりません。
途中で1山ズレたりするのかなぁ?道具使っててこを使わないと開きません。そんなこんなで10回使わず持ち手が切れました、、、ハズレ引いたのかなぁ

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけしまして、申し訳ございません。メーカーに申し伝え、改善に努めます。

対象商品 : 63641254
2024-08-09
用途: 真夏の冷えた飲み物の水分補給に

夏場に、冷たいままでの水分補給をする為に購入しました。
外出間際に、冷蔵庫で冷やした飲み物を取り出し、こちらの容器にセットし、バッグに入れました。
外気温にもよりますが、4~5時間は保冷効果があるようです。
デメリットは、重量がある分、持ち歩くには若干不向きですが、いつでも冷たい飲み物を飲めるので、あまり問題にはならないかも知れませんね。
造りもしっかりしており、良い製品だと思います。

対象商品 : 63641254
2024-08-16
用途: 普段の生活
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が見つかって購入する事が出来て良かったです。

対象商品 : 63641254
2022-06-23
用途: 熱中症対策
製造業

冷えたペットボトルを入れて現場で飲みます。
屋外でもお昼までなら大丈夫。家族の分も色違いで購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 63641254
2023-08-17
用途: 作業中の水分補給用

事務所内であれば少なくとも3時間は冷たさが持続します。
あると無いとでは大違いです。

対象商品 : 63641263
2021-11-14
用途: 電工研修中の作業中に
その他業種

緑茶を毎日いただきました。5時間くらい冷たい状態が続いて少し凍らすと真夏でも10時間は大丈夫でした

1が参考にしています
対象商品 : 63641254
2021-07-03
用途: 屋外作業時の水分補給、ペットボトル飲料の保冷

環境によりますが、5時間は充分冷たい状態。水筒底のシリコンゴムもペットボトルを開封する際にボトルの廻り止めになり開封しやすい。

2が参考にしています
2024-07-22
用途: 熱中症対策、外出時常時携帯
その他業種

凍らせたペットボトルでは朝から夕方まで氷が残っていました(通勤移動以外は室内置きで)
保冷維持させるために本体を冷蔵庫で予冷しておいた方が長持ちしそうです(せっかくペットボトルを冷やしたのに常温の本体が冷えるために熱が移動してします)
空の状態で買い出しに行き650mlボトルが入るのを確認して、飲み物を購入しましたが本体4本中2本はフタが出来なかったので、説明通り600mlまでが無難です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする