朝日ウッドテック
一液型ウレタン樹脂系接着剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
1セット(2本)
1セット(6本)
1セット(12本)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
63645883
品番
WG-902X2
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
戸建て/マンション二重床用のフローリング施工時に使える、一液型ウレタン樹脂系接着剤です。カートリッジ1本で約1.5坪の施工が可能。接着剤用カートリッジガン(大)をご準備ください。
用途
床材施工用接着剤
容量
760ml×2本入
タイプ
カートリッジ
接着剤
ウレタン樹脂系
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆