朝日ウッドテック
一液型ウレタン樹脂系接着剤(コンクリート直貼り用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(10kg)
1缶(10kg)
1缶(15kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(10kg)
注文コード
63645917
品番
WG-910S(W)
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
コンクリート直貼り用のフローリング施工時に使える、一液型ウレタン樹脂系接着剤です。使用量の目安:450~550/m2。使用可能時間:約50分。
用途
床材施工用接着剤
付属品
くし目ゴテ1枚
容量
10kg
タイプ
缶入り
接着剤
ウレタン樹脂系
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※気温が5℃以下でご使用の場合は接着剤が硬化しにくくなります。厳冬期の施工では、下地を暖めるなどの処置をしてください。
※こちらの商品は、季節により品番末尾が異なりますが、商品は同一です。(夏用:S / 冬用:W)