TES
ポータブル色差計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
63646556
品番
TES-3250
参考基準価格(税別)
¥80,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
自動電源オフ機能付きです。
繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。
パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
付属品
白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア、テスト用電池
電源
9V電池(テスト用付属)
対応OS
Windows(R)7/8/10
メモリー
最大:99件
計測範囲
L/5~100
測定条件
照明/受光:45°/0°、計測:CIE2°標準視野
測定径(Φmm)
10
表示モード
【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)
サイズ(mm)
175×135×50
アズワン品番
3-8607-11
商品タイプ
レンタル品はこちら