常磐精工
パーテーションスタンド ハイ (塩ビ仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
タイプ
450×600(塩ビ仕様)
450×600(塩ビ仕様)
450×900(塩ビ仕様)
450×1100(塩ビ仕様)
600×900(塩ビ仕様)
600×1100(塩ビ仕様)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63648306
品番
HBPH450X600E
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
シルバー、(塩ビ板)透明
質量(kg)
2.8
材質
塩ビ板(透明)/ 厚さ1.5mm※塩ビサイズH450×W600
タイプ
450×600(塩ビ仕様)
材質(フレーム)
22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
材質(脚部)
スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(シルバー色)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※脚部内重り付(1個0.3kg)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000