曜日別特売
BHBP450X600E ブラックパーテーションスタンド (塩ビ仕様) 常磐精工 63648507

BHBP450X600E ブラックパーテーションスタンド (塩ビ仕様) 常磐精工 63648507
BHBP450X600E ブラックパーテーションスタンド (塩ビ仕様) 常磐精工 63648507
BHBP450X600E ブラックパーテーションスタンド (塩ビ仕様) 常磐精工 63648507
BHBP450X600E ブラックパーテーションスタンド (塩ビ仕様) 常磐精工 63648507
BHBP450X600E ブラックパーテーションスタンド (塩ビ仕様) 常磐精工 63648507

ブラックパーテーションスタンド (塩ビ仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
タイプ450×600
内容量1個注文コード63648507品番BHBP450X600E
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
塩ビ板:透明タイプ450×600材質塩ビ板(透明)/ 厚さ1.5mm ※塩ビサイズH450×W600材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(ブラック色)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする